Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A160 /iglidur® A160 A160FM-2023-21

  • ERIKS:13563705
  • Hersteller:A160FM-2023-21
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,28 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,28 €

-

10+

3,10 €

41.37%

25+

1,88 €

64.39%

50+

1,33 €

74.82%

100+

1,05 €

80.22%

200+

0,86 €

83.81%

500+

0,70 €

86.69%

1000+

0,63 €

88.13%

2500+

0,55 €

89.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A160FM-2023-21
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A160
Material Lauffläche
iglidur® A160
Wartung
Wartungsfrei