5,15 €/ Stückexkl. MwSt
6,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,15 € | - |
10+ | 2,93 € | 43.17% |
25+ | 1,79 € | 65.31% |
50+ | 1,22 € | 76.38% |
100+ | 0,95 € | 81.55% |
200+ | 0,76 € | 85.24% |
500+ | 0,65 € | 87.45% |
1000+ | 0,57 € | 88.93% |
2500+ | 0,46 € | 91.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | A160FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® A160 |
Material Lauffläche | iglidur® A160 |
Wartung | Wartungsfrei |