Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A160 /iglidur® A160 A160FM-1012-10

  • ERIKS:13563702
  • Hersteller:A160FM-1012-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,98 €/ Stückexkl. MwSt

5,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,98 €

-

10+

2,81 €

43.51%

25+

1,65 €

66.79%

50+

1,14 €

77.10%

100+

0,86 €

82.82%

200+

0,67 €

86.64%

500+

0,59 €

88.17%

1000+

0,46 €

90.84%

2500+

0,40 €

91.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A160FM-1012-10
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A160
Material Lauffläche
iglidur® A160
Wartung
Wartungsfrei