Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® A160 /iglidur® A160 A160FM-0608-06

  • ERIKS:13563700
  • Hersteller:A160FM-0608-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,85 €

-

10+

2,76 €

43.14%

25+

1,58 €

67.45%

50+

1,06 €

78.04%

100+

0,80 €

83.53%

200+

0,65 €

86.67%

500+

0,55 €

88.63%

1000+

0,42 €

91.37%

2500+

0,36 €

92.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
A160FM-0608-06
Wellendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
8 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® A160
Material Lauffläche
iglidur® A160
Wartung
Wartungsfrei