Eriks
IGUS

IGUS Gewindespindel-Klemmring, drylin® Serie, Einschraubbar Anschluss, TR10x2 Gewindegröße, 10mm Innendurchm

  • ERIKS:13568028
  • Hersteller:CRR-01-TR10X2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,57 €/ Stückexkl. MwSt

17,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,57 €

-

10+

13,11 €

10.04%

25+

11,93 €

18.12%

50+

10,36 €

28.94%

100+

9,90 €

32.07%

200+

9,50 €

34.81%

500+

9,16 €

37.16%

1000+

8,57 €

41.20%

2500+

8,32 €

42.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
drylin®
Hersteller ID
CRR-01-TR10X2
Anschluss
Einschraubbar
Gewindegröße
TR10x2
Innendurchmesser
10 mm
Geeignet für
Trapezgewindespindel