Eriks
IGUS

IGUS Gelenklager Wartungsfrei igumid® G / iglidur® J EGLM-20-LC

  • ERIKS:13568432
  • Hersteller:EGLM-20-LC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,34 €/ Stückexkl. MwSt

19,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,34 €

-

10+

13,13 €

19.65%

25+

10,60 €

35.12%

50+

10,28 €

37.09%

100+

10,07 €

38.37%

200+

8,53 €

47.79%

500+

7,32 €

55.23%

1000+

6,37 €

61.05%

2500+

5,62 €

65.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
igubal®
Typ
EGLM-LC
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® J