Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts KCRM-12

  • ERIKS:13569994
  • Hersteller:KCRM-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,15 €/ Stückexkl. MwSt

13,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,15 €

-

10+

8,95 €

19.76%

25+

7,39 €

33.73%

50+

7,03 €

36.97%

100+

6,54 €

41.40%

200+

5,91 €

47.02%

500+

5,62 €

49.57%

1000+

5,21 €

53.32%

2500+

4,98 €

55.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KCRM
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300