Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts KCRM-10-F

  • ERIKS:13569993
  • Hersteller:KCRM-10-F
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,69 €/ Stückexkl. MwSt

11,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,69 €

-

10+

7,58 €

21.76%

25+

6,38 €

34.12%

50+

5,99 €

38.24%

100+

5,55 €

42.75%

200+

5,11 €

47.25%

500+

4,69 €

51.57%

1000+

4,48 €

53.73%

2500+

4,24 €

56.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KCRM
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M 10x1.25
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300