Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts KCRM-08

  • ERIKS:13569989
  • Hersteller:KCRM-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,63 €

-

10+

6,90 €

20.04%

25+

5,72 €

33.70%

50+

5,40 €

37.44%

100+

5,30 €

38.55%

200+

5,02 €

41.85%

500+

4,77 €

44.71%

1000+

4,56 €

47.14%

2500+

4,45 €

48.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KCRM
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300