Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts KCRM-06

  • ERIKS:13569987
  • Hersteller:KCRM-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,46 €/ Stückexkl. MwSt

9,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,46 €

-

10+

6,76 €

20.00%

25+

5,61 €

33.71%

50+

5,32 €

37.08%

100+

4,92 €

41.80%

200+

4,41 €

47.87%

500+

4,18 €

50.56%

1000+

4,01 €

52.58%

2500+

3,91 €

53.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KCRM
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300