Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts KBRM-20

  • ERIKS:13146288
  • Hersteller:KBRM-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,12 €/ Stückexkl. MwSt

23,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,12 €

-

10+

16,13 €

19.83%

25+

13,34 €

33.71%

50+

12,71 €

36.83%

100+

11,74 €

41.64%

200+

10,64 €

47.12%

500+

9,31 €

53.73%

1000+

8,28 €

58.83%

2500+

7,41 €

63.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KBRM
Innendurchmesser
20 mm
Gewindegröße
M 20x1.5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300