Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts KBRM-05

  • ERIKS:13386515
  • Hersteller:KBRM-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,82 €/ Stückexkl. MwSt

10,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,82 €

-

10+

7,07 €

19.83%

25+

5,83 €

33.84%

50+

5,59 €

36.64%

100+

5,15 €

41.59%

200+

4,86 €

44.83%

500+

4,58 €

48.06%

1000+

4,05 €

54.09%

2500+

3,72 €

57.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KBRM
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300