Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts KBRM-03

  • ERIKS:13569954
  • Hersteller:KBRM-03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,24 €/ Stückexkl. MwSt

8,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,24 €

-

10+

5,80 €

19.95%

25+

4,71 €

34.91%

50+

4,43 €

38.85%

100+

4,03 €

44.36%

200+

3,76 €

48.03%

500+

3,46 €

52.23%

1000+

2,89 €

60.10%

2500+

2,58 €

64.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KBRM
Innendurchmesser
3 mm
Gewindegröße
M 3
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300