Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Rechts EBRM-30

  • ERIKS:13569878
  • Hersteller:EBRM-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,42 €/ Stückexkl. MwSt

42,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

36,42 €

-

10+

29,20 €

19.82%

25+

24,81 €

31.87%

50+

24,49 €

32.76%

100+

24,28 €

33.33%

200+

23,50 €

35.47%

500+

22,76 €

37.51%

1000+

22,02 €

39.54%

2500+

21,39 €

41.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EBRM
Innendurchmesser
30 mm
Gewindegröße
M 30x2
Gewindeart
Innengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300