Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links KBLM-16

  • ERIKS:13569944
  • Hersteller:KBLM-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,88 €/ Stückexkl. MwSt

17,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,88 €

-

10+

11,93 €

19.80%

25+

9,86 €

33.72%

50+

9,39 €

36.91%

100+

8,70 €

41.51%

200+

7,98 €

46.36%

500+

7,35 €

50.57%

1000+

6,76 €

54.53%

2500+

6,56 €

55.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KBLM
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300