Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links KBLM-14

  • ERIKS:13569943
  • Hersteller:KBLM-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,22 €/ Stückexkl. MwSt

15,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,22 €

-

10+

10,62 €

19.68%

25+

8,78 €

33.62%

50+

8,32 €

37.07%

100+

7,71 €

41.67%

200+

7,35 €

44.40%

500+

6,97 €

47.27%

1000+

6,65 €

49.71%

2500+

6,29 €

52.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KBLM
Innendurchmesser
14 mm
Gewindegröße
M 14
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300