Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links KBLM-10

  • ERIKS:13569939
  • Hersteller:KBLM-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,99 €/ Stückexkl. MwSt

11,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,99 €

-

10+

8,00 €

19.96%

25+

6,63 €

33.65%

50+

6,23 €

37.64%

100+

6,12 €

38.78%

200+

5,81 €

41.83%

500+

5,51 €

44.87%

1000+

5,26 €

47.34%

2500+

5,13 €

48.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KBLM
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300