Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links KBLM-08

  • ERIKS:13454496
  • Hersteller:KBLM-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,12 €/ Stückexkl. MwSt

10,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,12 €

-

10+

7,30 €

20.00%

25+

6,06 €

33.54%

50+

5,70 €

37.50%

100+

5,61 €

38.54%

200+

5,32 €

41.67%

500+

5,04 €

44.79%

1000+

4,81 €

47.29%

2500+

4,69 €

48.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KBLM
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300