Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links KBLM-02

  • ERIKS:13569930
  • Hersteller:KBLM-02
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,47 €

-

10+

4,41 €

19.44%

25+

3,57 €

34.72%

50+

3,19 €

41.67%

100+

2,87 €

47.57%

200+

2,49 €

54.51%

500+

2,26 €

58.68%

1000+

1,79 €

67.36%

2500+

1,56 €

71.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KBLM
Innendurchmesser
2 mm
Gewindegröße
M 2
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300