Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links KBLI-03

  • ERIKS:13569928
  • Hersteller:KBLI-03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,31 €/ Stückexkl. MwSt

7,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,31 €

-

10+

5,83 €

7.53%

50+

5,59 €

11.45%

100+

5,15 €

18.37%

200+

4,86 €

22.89%

500+

4,58 €

27.41%

1000+

4,05 €

35.84%

2500+

3,72 €

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KBLI
Innendurchmesser
48.26 mm
Gewindegröße
10-32
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300