Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links EBLM-16

  • ERIKS:13569846
  • Hersteller:EBLM-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,44 €/ Stückexkl. MwSt

20,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,44 €

-

10+

13,98 €

19.83%

25+

11,21 €

35.73%

50+

10,93 €

37.36%

100+

10,70 €

38.67%

200+

10,15 €

41.83%

500+

9,65 €

44.66%

1000+

9,22 €

47.17%

2500+

8,99 €

48.47%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EBLM
Innendurchmesser
16 mm
Gewindegröße
M 16
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300