Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links EBLM-12

  • ERIKS:13569844
  • Hersteller:EBLM-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,07 €/ Stückexkl. MwSt

15,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,07 €

-

10+

10,49 €

19.77%

25+

8,11 €

37.94%

50+

7,79 €

40.41%

100+

7,54 €

42.30%

200+

7,33 €

43.90%

500+

6,56 €

49.85%

1000+

5,72 €

56.25%

2500+

4,96 €

62.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EBLM
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300