Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links EBLM-06

  • ERIKS:13569838
  • Hersteller:EBLM-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,46 €/ Stückexkl. MwSt

11,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,46 €

-

10+

7,56 €

20.08%

25+

5,61 €

40.76%

50+

5,32 €

43.78%

100+

5,11 €

45.98%

200+

4,88 €

48.39%

500+

4,69 €

50.40%

1000+

4,52 €

52.21%

2500+

4,33 €

54.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EBLM
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300