Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Innengewinde Links EBLM-04

  • ERIKS:13569834
  • Hersteller:EBLM-04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,85 €/ Stückexkl. MwSt

10,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,85 €

-

10+

7,11 €

19.74%

25+

5,07 €

42.70%

50+

4,75 €

46.35%

100+

4,54 €

48.71%

200+

4,31 €

51.29%

500+

3,80 €

57.08%

1000+

3,27 €

63.09%

2500+

2,91 €

67.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EBLM
Innendurchmesser
4 mm
Gewindegröße
M 4
Gewindeart
Innengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300