Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Aussengewinde Rechts KARM-10

  • ERIKS:13569912
  • Hersteller:KARM-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,72 €/ Stückexkl. MwSt

10,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,72 €

-

10+

6,99 €

19.83%

25+

5,78 €

33.77%

50+

5,47 €

37.25%

100+

5,09 €

41.61%

200+

4,58 €

47.49%

500+

4,22 €

51.63%

1000+

3,84 €

55.99%

2500+

3,55 €

59.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KARM
Innendurchmesser
10 mm
Gewindegröße
M10
Gewindeart
Außengewinde rechts
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300