Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Aussengewinde Links KALM-25

  • ERIKS:13569898
  • Hersteller:KALM-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,95 €/ Stückexkl. MwSt

29,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,95 €

-

10+

20,01 €

19.80%

25+

16,53 €

33.74%

50+

15,75 €

36.86%

100+

14,59 €

41.51%

200+

13,13 €

47.37%

500+

11,67 €

53.24%

1000+

10,94 €

56.13%

2500+

10,20 €

59.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KALM
Innendurchmesser
25 mm
Gewindegröße
M 24x2
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300