Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Aussengewinde Links KALM-06

  • ERIKS:13569881
  • Hersteller:KALM-06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,71 €/ Stückexkl. MwSt

9,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,71 €

-

10+

6,19 €

19.70%

25+

5,11 €

33.74%

50+

4,86 €

36.95%

100+

4,50 €

41.63%

200+

4,16 €

46.06%

500+

3,78 €

50.99%

1000+

3,33 €

56.90%

2500+

2,91 €

62.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KALM
Innendurchmesser
6 mm
Gewindegröße
M 6
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300