Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Aussengewinde Links KALM-05

  • ERIKS:13569879
  • Hersteller:KALM-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,60 €/ Stückexkl. MwSt

8,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,60 €

-

10+

6,10 €

19.75%

25+

5,04 €

33.75%

50+

4,79 €

37.00%

100+

4,45 €

41.50%

200+

4,07 €

46.50%

500+

3,61 €

52.50%

1000+

3,19 €

58.00%

2500+

2,81 €

63.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
KALM
Innendurchmesser
5 mm
Gewindegröße
M 5
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300