Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Aussengewinde Links EALM-12

  • ERIKS:13569817
  • Hersteller:EALM-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,76 €/ Stückexkl. MwSt

13,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,76 €

-

10+

9,46 €

19.55%

25+

7,18 €

38.93%

50+

6,86 €

41.68%

100+

6,65 €

43.46%

200+

6,56 €

44.26%

500+

6,25 €

46.85%

1000+

5,87 €

50.08%

2500+

5,40 €

54.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EALM
Innendurchmesser
12 mm
Gewindegröße
M 12
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300