Eriks
IGUS

IGUS Gelenkkopf Wartungsfrei igumid® G / iglidur® W300 Aussengewinde Links EALM-08

  • ERIKS:13569815
  • Hersteller:EALM-08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,58 €/ Stückexkl. MwSt

11,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,58 €

-

10+

7,70 €

19.64%

25+

5,61 €

41.47%

50+

5,28 €

44.84%

100+

5,04 €

47.42%

200+

4,96 €

48.21%

500+

4,69 €

50.99%

1000+

4,58 €

52.18%

2500+

3,97 €

58.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Serie
EALM
Innendurchmesser
8 mm
Gewindegröße
M 8
Gewindeart
Außengewinde links
Wartung
Wartungsfrei
Gleitpaarung
igumid® G / iglidur® W300