Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 9 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 11 mm Außen-Ø, 18 mm WD

  • ERIKS:13567616
  • Hersteller:XFM-0911-18
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

9,65 €/ Stückexkl. MwSt

11,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,65 €

-

10+

5,93 €

38.58%

25+

3,91 €

59.45%

50+

2,74 €

71.65%

100+

2,22 €

76.97%

200+

2,00 €

79.33%

500+

1,84 €

80.91%

1000+

1,77 €

81.69%

2500+

1,62 €

83.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-0911-18
Wellendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
11 mm
Breite
18 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
9 mm
d2
11 mm
d3
15 mm
b1
18 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei