Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 9 mm WD

  • ERIKS:13567613
  • Hersteller:XFM-0810-09
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,32 €/ Stückexkl. MwSt

9,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,32 €

-

10+

5,00 €

39.95%

25+

3,17 €

61.87%

50+

2,07 €

75.11%

100+

1,62 €

80.59%

200+

1,37 €

83.56%

500+

1,27 €

84.70%

1000+

1,20 €

85.62%

2500+

1,12 €

86.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-0810-09
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei