Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 7.5 mm WD

  • ERIKS:13567611
  • Hersteller:XFM-0810-07
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

8,00 €/ Stückexkl. MwSt

9,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,00 €

-

10+

4,83 €

39.67%

25+

3,00 €

62.47%

50+

1,92 €

76.01%

100+

1,48 €

81.47%

200+

1,24 €

84.56%

500+

1,16 €

85.51%

1000+

1,06 €

86.70%

2500+

0,99 €

87.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-0810-07
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
7.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
7.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei