Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 15 mm Flansch-Ø, 1 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 5.5 mm WD

  • ERIKS:12684171
  • Hersteller:XFM-0810-05
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,79 €/ Stückexkl. MwSt

9,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,79 €

-

10+

4,64 €

40.49%

25+

2,60 €

66.59%

50+

1,62 €

79.27%

100+

1,37 €

82.44%

200+

1,16 €

85.12%

500+

1,06 €

86.34%

1000+

1,03 €

86.83%

2500+

0,95 €

87.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5.5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
5.5 mm
b2
1 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei