8,66 €/ Stückexkl. MwSt
10,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,66 € | - |
10+ | 5,61 € | 35.31% |
25+ | 3,93 € | 54.61% |
50+ | 3,14 € | 63.82% |
100+ | 2,76 € | 68.20% |
200+ | 2,58 € | 70.18% |
500+ | 2,38 € | 72.59% |
1000+ | 2,22 € | 74.34% |
2500+ | 2,11 € | 75.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-081014-31 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 31.5 mm |
Flanschdurchmesser | 14 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 14 mm |
b1 | 31.5 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |