7,87 €/ Stückexkl. MwSt
9,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,87 € | - |
10+ | 4,71 € | 40.10% |
25+ | 2,66 € | 66.18% |
50+ | 1,79 € | 77.29% |
100+ | 1,56 € | 80.19% |
200+ | 1,33 € | 83.09% |
500+ | 1,22 € | 84.54% |
1000+ | 1,18 € | 85.02% |
2500+ | 1,08 € | 86.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-081012-04 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 4 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 8 mm |
d2 | 10 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 4 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |