97,13 €/ Stückexkl. MwSt
113,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 97,13 € | - |
10+ | 72,98 € | 24.86% |
25+ | 59,81 € | 38.42% |
50+ | 51,91 € | 46.56% |
100+ | 49,21 € | 49.33% |
200+ | 48,49 € | 50.08% |
500+ | 44,82 € | 53.85% |
1000+ | 42,41 € | 56.34% |
2500+ | 39,24 € | 59.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-7075-40 |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 83 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 70 mm |
d2 | 75 mm |
d3 | 83 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |