Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 73 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 65 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:13567659
  • Hersteller:XFM-6065-40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

82,31 €/ Stückexkl. MwSt

96,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

82,31 €

-

10+

61,96 €

24.72%

25+

50,92 €

38.13%

50+

44,46 €

45.98%

100+

42,18 €

48.75%

200+

40,17 €

51.20%

500+

38,30 €

53.46%

1000+

34,88 €

57.62%

2500+

32,91 €

60.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-6065-40
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
73 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
60 mm
d2
65 mm
d3
73 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei