9,03 €/ Stückexkl. MwSt
10,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,03 € | - |
10+ | 5,92 € | 34.52% |
25+ | 4,22 € | 53.33% |
50+ | 3,38 € | 62.62% |
100+ | 2,99 € | 66.90% |
200+ | 2,75 € | 69.52% |
500+ | 2,54 € | 71.91% |
1000+ | 2,41 € | 73.33% |
2500+ | 2,22 € | 75.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-060812-20 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 6 mm |
d2 | 8 mm |
d3 | 12 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 1 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |