Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 50 mm Wellen-Ø, 63 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 55 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:13567658
  • Hersteller:XFM-5055-40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

63,18 €/ Stückexkl. MwSt

73,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

63,18 €

-

10+

46,99 €

25.62%

25+

38,15 €

39.61%

50+

32,85 €

48.00%

100+

30,99 €

50.95%

200+

30,44 €

51.82%

500+

28,16 €

55.43%

1000+

26,62 €

57.86%

2500+

24,64 €

60.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-5055-40
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
63 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
50 mm
d2
55 mm
d3
63 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei