60,57 €/ Stückexkl. MwSt
70,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 60,57 € | - |
10+ | 44,97 € | 25.75% |
25+ | 36,46 € | 39.81% |
50+ | 31,37 € | 48.21% |
100+ | 29,60 € | 51.13% |
200+ | 29,05 € | 52.04% |
500+ | 26,87 € | 55.65% |
1000+ | 25,40 € | 58.06% |
2500+ | 23,52 € | 61.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-4550-50 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 58 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |