32,13 €/ Stückexkl. MwSt
37,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 32,13 € | - |
10+ | 23,54 € | 26.73% |
25+ | 18,91 € | 41.16% |
50+ | 16,30 € | 49.26% |
100+ | 15,30 € | 52.40% |
200+ | 14,88 € | 53.70% |
500+ | 13,74 € | 57.24% |
1000+ | 12,98 € | 59.61% |
2500+ | 12,03 € | 62.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 40 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 52 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |