Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 52 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 44 mm Außen-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12730000
  • Hersteller:XFM-4044-40
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

34,20 €/ Stückexkl. MwSt

40,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,20 €

-

10+

24,78 €

27.56%

25+

19,65 €

42.56%

50+

16,57 €

51.56%

100+

15,47 €

54.78%

200+

15,09 €

55.89%

500+

13,95 €

59.22%

1000+

13,21 €

61.39%

2500+

12,22 €

64.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-4044-40
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
44 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
52 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
40 mm
d2
44 mm
d3
52 mm
b1
40 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei