Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 4 mm Wellen-Ø, 9.5 mm Flansch-Ø, 0.75 mm Flansch-D., 5.5 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:13567605
  • Hersteller:XFM-0405-06
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

7,87 €/ Stückexkl. MwSt

9,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,87 €

-

10+

4,64 €

41.06%

25+

3,27 €

58.45%

50+

1,81 €

77.05%

100+

1,35 €

82.85%

200+

1,16 €

85.27%

500+

1,06 €

86.47%

1000+

1,03 €

86.96%

2500+

0,93 €

88.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-0405-06
Wellendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
5.5 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
9.5 mm
Flanschstärke
0.75 mm
Mit Bund
Ja
d1
4 mm
d2
5.5 mm
d3
9.5 mm
b1
6 mm
b2
0.75 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei