7,77 €/ Stückexkl. MwSt
9,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,77 € | - |
10+ | 4,58 € | 41.08% |
25+ | 3,19 € | 58.92% |
50+ | 1,77 € | 77.26% |
100+ | 1,31 € | 83.13% |
200+ | 1,12 € | 85.57% |
500+ | 1,03 € | 86.80% |
1000+ | 0,97 € | 87.53% |
2500+ | 0,91 € | 88.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-040508-06 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 5.5 mm |
Breite | 6 mm |
Flanschdurchmesser | 8 mm |
Flanschstärke | 0.75 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 4 mm |
d2 | 5.5 mm |
d3 | 8 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 0.75 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |