Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 47 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 39 mm Außen-Ø, 26 mm WD

  • ERIKS:13541068
  • Hersteller:XFM-3539-26
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

25,35 €/ Stückexkl. MwSt

29,66 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

25,35 €

-

10+

18,03 €

28.86%

25+

14,00 €

44.75%

50+

11,63 €

54.12%

100+

10,74 €

57.65%

200+

10,39 €

59.00%

500+

9,60 €

62.14%

1000+

9,12 €

64.02%

2500+

8,42 €

66.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-3539-26
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
35 mm
d2
39 mm
d3
47 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei