Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 32 mm Wellen-Ø, 45 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 36 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:13567653
  • Hersteller:XFM-3236-15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

20,20 €/ Stückexkl. MwSt

23,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,20 €

-

10+

14,40 €

28.69%

25+

11,31 €

44.03%

50+

9,58 €

52.59%

100+

8,91 €

55.88%

200+

8,59 €

57.48%

500+

7,94 €

60.68%

1000+

7,39 €

63.41%

2500+

6,78 €

66.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-3236-15
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
45 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
32 mm
d2
36 mm
d3
45 mm
b1
15 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei