Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 42 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 34 mm Außen-Ø, 26 mm WD

  • ERIKS:23522584
  • Hersteller:XFM-3034-26
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

21,77 €/ Stückexkl. MwSt

25,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,77 €

-

10+

15,30 €

29.76%

25+

11,72 €

46.16%

50+

9,60 €

55.93%

100+

8,82 €

59.51%

200+

8,51 €

60.91%

500+

7,87 €

63.87%

1000+

7,45 €

65.79%

2500+

6,88 €

68.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-3034-26
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
26 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei