27,02 €/ Stückexkl. MwSt
31,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,02 € | - |
10+ | 19,30 € | 28.55% |
25+ | 15,07 € | 44.23% |
50+ | 12,56 € | 53.52% |
100+ | 11,63 € | 56.96% |
200+ | 11,29 € | 58.23% |
500+ | 10,49 € | 61.18% |
1000+ | 9,99 € | 63.01% |
2500+ | 9,31 € | 65.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Typ | Flange Bearing |
Hersteller ID | XFM-3034-40 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Material Mantel | iglidur® X |
Material Lauffläche | iglidur® X |
Wartung | Wartungsfrei |