Eriks
IGUS

IGUS Flanschlager, XFM Serie, iglidur® X Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 42 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 34 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:13567651
  • Hersteller:XFM-3034-16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

17,73 €/ Stückexkl. MwSt

20,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,73 €

-

10+

12,54 €

29.26%

25+

9,71 €

45.23%

50+

8,21 €

53.70%

100+

7,58 €

57.23%

200+

7,20 €

59.38%

500+

6,42 €

63.77%

1000+

6,00 €

66.13%

2500+

5,80 €

67.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Typ
Flange Bearing
Hersteller ID
XFM-3034-16
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d1
30 mm
d2
34 mm
d3
42 mm
b1
16 mm
b2
2 mm
Material Mantel
iglidur® X
Material Lauffläche
iglidur® X
Wartung
Wartungsfrei